AC Kontaktor SIRIUS 4P 8,4A 4kW 4NO 24V DC [3TG1010-1BB4 - 3TG10101BB4]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 4
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 8,4
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.