AC Kontaktor LOVATO BG 3P 9A 4kW 1NC 48V DC [11BG0901D048]
- Linija izdelkov: LOVATO BG
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 48
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.