AC Kontaktor LOVATO BF 3P 38A 18,5kW 24V AC [BF3800A024]

ŠIFRA 2638214 EAN 8013975161210 LOVATO BF3800A024
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO BF
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 38
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 18,5
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.