AC Kontaktor LOVATO BF 3P 32A 16kW 230V AC [BF3200A230]
- Linija izdelkov: LOVATO BF
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 32
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 16
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.