AC Kontaktor LOVATO BF 3P 26A 13kW 24V DC low [BF2600L024]

ŠIFRA 2645770 EAN 8013975168660 LOVATO BF2600L024
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO BF
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 26
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 13
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.