AC Kontaktor LOVATO BF 3P 150A 75kW 100-250V AC/DC [BF15000E230]
- Linija izdelkov: LOVATO BF
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 150
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 75
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 100-250
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.