AC Kontaktor LOVATO B 3P 265A 140kW 24V 24V AC/DC [11B2500024]

ŠIFRA 2638875 EAN 8013975026335 LOVATO 11B2500024
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO B
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 265
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 140
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.