AC Kontaktor LOVATO 4P 300A 270kW 220/240V AC [11B310400220]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 4
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 300
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 270
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 220/240
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.