AC Kontaktor KNL 3P 95A 50kW 230V 230V AC/DC [KNL95-00-230VADC - KNL95]

ŠIFRA 1030998 EAN 3838733017098 ISKRA KNL95-00-230VADC - KNL95
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KNL
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 95
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 50
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 230
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.