AC Kontaktor KNL 3P 22A 11kW 24V AC [KNL22-00-24VAC - KNL22]
ŠIFRA 1088999
EAN 3838733025192
ISKRA
KNL22-00-24VAC - KNL22
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: KNL
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 22
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.