AC Kontaktor K0 3P 11,3A 5,5kW 1NO 220V DC [K07MG-10-220VDC - K07MG]

ŠIFRA 1006971 EAN 3838733001035 ISKRA K07MG-10-220VDC - K07MG
Kontaktorji so namenjeni za stikanje elektromotorjev ter ostalih ohmskih, induktivnih in kapacitivnih bremen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: K0
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 11,3
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 220
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.