AC Kontaktor ETICON 3P 65A 30kW 0NO 0NC 230V AC [004649103 - CEM65.00]
- Linija izdelkov: ETICON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 65
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 30
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 0
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.