AC Kontaktor ETICON 3P 25A 11kW 42V AC [004645105 - CEM25.00]
- Linija izdelkov: ETICON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 25
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 42
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.