AC Kontaktor EATON 3P 9A 4kW 0NO 1NC 0V 110V DC [276743 - DILM9-01(110VDC)]
ŠIFRA 2742155
EAN 4015082767433
EATON
276743 - DILM9-01(110VDC)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 4 kW, 1 NC, 110 V DC, DC delovanje, vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 0
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 0
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 110
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.