AC Kontaktor EATON 3P 6,6A 3kW 1NO 0NC 230V 0V AC [051608 - DILEEM-10(230V50HZ,2]
ŠIFRA 2689538
EAN 4015080517863
EATON
051608 - DILEEM-10(230V50HZ,2
Kontaktor, krmilna napetost 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Napetost 3 polnega bremena, 380 V 400 V, 4 kW, kontakti N/O = normalno odprti = 1 N/O, vijačne sponke, AC delovanje
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 6,6
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 3
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.