AC Kontaktor EATON 3P 25A 11kW 1NO 0NC 230V 0V AC (230V50Hz,240V60Hz) [277132 - DILM25-10(230V50HZ,2]
ŠIFRA 2719453
EAN 4015082771324
EATON
277132 - DILM25-10(230V50HZ,2
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 11 kW, 1 N/O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 25
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.