AC Kontaktor EATON 3P 18A 7,5kW 0NO 1NC 0V 24V DC [277050 - DILM17-01(RDC24)]

ŠIFRA 1221250 EAN 4015082770501 EATON 277050 - DILM17-01(RDC24)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 18
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 0
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 0
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.