Kontaktor - tuljava EATON za DILM115-170 500V 0V AC [230114 - DILM150-XSP(RAC500)]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 500
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.