Kontaktor - kombinacija EATON 50kVar, kapacitivno 72A 230V AC [294076 - DILK50-10(230V50HZ,2]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 72
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.