Energetski kondenzator LPC 3kVar 460V 50Hz 3F [004656721 - LPC 3 kVAr 460V]

ŠIFRA 2610012 EAN 3838895696599 ETI 004656721 - LPC 3 kVAr 460V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LPC
  • Jalova moč (kVar): 3
  • Nazivna napetost (V): 460
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.