Energetski kondenzator LPC 15kVar 525V 50Hz 3F [004656792 - LPC 15 kVAr 525V]

ŠIFRA 2770753 EAN 3838895697039 ETI 004656792 - LPC 15 kVAr 525V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LPC
  • Jalova moč (kVar): 15
  • Nazivna napetost (V): 525
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.