Energetski kondenzator KNK 3053 20kVar 400V 50Hz 3F (3x132,5µF) [KNK3053 20kVAr-400V - KNK 3053]
- Linija izdelkov: KNK 3053
- Jalova moč (kVar): 20
- Nazivna napetost (V): 400
- Nazivna frekvenca (Hz): 50
- Število vhodov faze (F): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.