Žarnica BAx za krm./sig.napr. 2W 85mA BA9s 24V [ŽARE-BA9/24/2,0]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Moč sijalke (W): 2
- Nazivni tok (mA): 85
- Okov: BA9S
- Napetost svetlobnega vira (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.