Tipka - komplet HARMONY RD okrogel Ploščata svetleč 1NO 1NC 24V AC [XB5AW34B5]
ŠIFRA 1163013
EAN 3389110904123
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5AW34B5
Rdeča podometna kompletna osvetljena tip. O 22 povr. vzmet 1NO+1NC, 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva gumba: Rdeča
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Vrsta gumba: Ploščata
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.