Tipka - komplet HARMONY LED OR okrogel Ploščata svetleč 1NO 1NC 24VAC/VDC [XB4BW35B5]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva gumba: Oranžna
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Vrsta gumba: Ploščata
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.