Tipka - komplet EATON ZE okrogel Ploščata ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NO 0NC 0V [216512 - M22-D-G-X1/K10]

ŠIFRA 2810244 EAN 4015082165123 EATON 216512 - M22-D-G-X1/K10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Barva gumba: Zelena
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Vrsta gumba: Ploščata
  • Primerno za osvetlitev: ni za osvetlitev
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 0
  • Napajalna napetost svetilke (V): 0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.