SCHNEIDER ZE pravokotno Ploščata svetleč funk.preklopa,zapahn 1NO 1NC 24V [XB6DF3B5B - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Zelena
- Zasnova objektiva: Pravokotna
- Vrsta gumba: Ploščata
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Funkcija preklopa, zapahnitev: funk.preklopa,zapahn
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.