SCHNEIDER ZE okrogel Visoka svetleč ni funkcije preklopa 1NO 24V [XB6AE3B1B]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Zelena
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Vrsta gumba: Visoka
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.