SCHNEIDER ZE okrogel Ploščata svetleč ni funkcije preklopa 1NO 240V [XB4BP383M5EX]

ŠIFRA 2639916 EAN 3389118030626 SCHNEIDER ELECTRIC XB4BP383M5EX
Zelena osvetljena tip. - O 22 - 240 V - ATEX
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva gumba: Zelena
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Vrsta gumba: Ploščata
  • Primerno za osvetlitev: svetleč
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Napajalna napetost svetilke (V): 240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.