SCHNEIDER ZE kvadratni Ploščata svetleč ni funkcije preklopa 1NO 24V [XB6ECW3B1P]

ŠIFRA 2637044 EAN 3389110627497 SCHNEIDER ELECTRIC XB6ECW3B1P
Kvadratna zelena osvetljena tip. O 16 - podom. povratna vzmet - 24 V - 1 CO
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva gumba: Zelena
  • Zasnova objektiva: kvadratno
  • Vrsta gumba: Ploščata
  • Primerno za osvetlitev: svetleč
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Napajalna napetost svetilke (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.