SCHNEIDER RD okrogel Ploščata svetleč ni funkcije preklopa 1NO 1NC 120V [XB5AW34G5]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Rdeča
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Vrsta gumba: Ploščata
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.