SCHNEIDER BE pravokotno Ploščata svetleč ni funkcije preklopa 1NO 1NC 24V [XB6DF1B5B]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: v beli barvi
- Zasnova objektiva: Pravokotna
- Vrsta gumba: Ploščata
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.