Tipka - glava EATON ZE okrogel Ploščata ni za osvetlitev ni funkcije preklopa PVC neoznačene [216596 - M22-D-G]

ŠIFRA 1095089 EAN 4015082165963 EATON 216596 - M22-D-G
Glava tipke serije RMQ-Titan, ploščata, trenutno delovanje, zelene barve, okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Barva gumba: Zelena
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Vrsta gumba: Ploščata
  • Primerno za osvetlitev: ni za osvetlitev
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Označene: neoznačene
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.