Tipka - glava EATON ZE okrogel Ploščata nesvetleč ni za osvetlitev zaskočna funk.preklopa,zapahn PVC neoznačene [216619 - M22-DR-G]

ŠIFRA 2755743 EAN 4015082166199 EATON 216619 - M22-DR-G
Glava tipke serije RMQ-Titan, ploščata, stabilni položaj "push-push", zelene barve, okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Barva gumba: Zelena
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Vrsta gumba: Ploščata
  • Primerno za osvetlitev: nesvetleč
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: zaskočna
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Označene: neoznačene
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.