Tipka - glava SCHNEIDER BE okrogel Visoka nesvetleč ni funkcije preklopa PVC [XACB9221]
ŠIFRA 2617779
EAN 3389110644708
SCHNEIDER ELECTRIC
XACB9221
Glava z ovojem za tipko XAC-B - bela - 16 mm - -40 do +70 °C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: v beli barvi
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Vrsta gumba: Visoka
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.