Tipka - glava HARMONY ČR Za tastaturo Ploščata nesvetleč ni funkcije preklopa PVC [XACB9112]

ŠIFRA 1095492 EAN 3389110640823 SCHNEIDER ELECTRIC XACB9112
Glava z ovojem za tipko XAC-B - črna - 4 mm - -25 do +70 °C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Barva gumba: Črna
  • Zasnova objektiva: Za tastaturo
  • Vrsta gumba: Ploščata
  • Primerno za osvetlitev: nesvetleč
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.