Tipka - glava EATON RD okrogel Ploščata ni za osvetlitev ni funkcije preklopa PVC neoznačene [216594 - M22-D-R]

ŠIFRA 1095088 EAN 4015082165949 EATON 216594 - M22-D-R
Glava tipke serije RMQ-Titan, ploščata, trenutno delovanje, rdeče barve, okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Barva gumba: Rdeča
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Vrsta gumba: Ploščata
  • Primerno za osvetlitev: ni za osvetlitev
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Označene: neoznačene
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.