Tipka - glava EATON MO okrogel Ploščata nesvetleč ni za osvetlitev ni funkcije preklopa PVC neoznačene [216600 - M22-D-B]

ŠIFRA 1095100 EAN 4015082166007 EATON 216600 - M22-D-B
Glava tipke serije RMQ-Titan, ploščata, trenutno delovanje, modre barve, okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Barva gumba: Modra
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Vrsta gumba: Ploščata
  • Primerno za osvetlitev: nesvetleč
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Označene: neoznačene
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.