SCHNEIDER 2POZ ZE S kratkim ročajem funk.preklopa,zapahn svetleč 1NO 1NC 110V [XB5AK123G5 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Število preklopnih položajev (POZ): 2
- Barva gumba: Zelena
- Vrsta kontrolnega elementa: S kratkim ročajem
- Funkcija preklopa, zapahnitev: funk.preklopa,zapahn
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost (V): 110
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.