Preklopnik - komplet/kompaktni HARMONY 2POZ OR S kratkim ročajem 0-1 IND 1NO 1NC 24VAC/VDC [XB4BK125B5]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Število preklopnih položajev (POZ): 2
- Barva gumba: Oranžna
- Vrsta kontrolnega elementa: S kratkim ročajem
- Funkcija preklopa, zapahnitev: 0-1
- Primerno za osvetlitev: Indikator
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.