Gobasta tipka - glava SCHNEIDER RU 40mm nesvetleč brez vzmeti potezna kovina [ZB4BT5 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Rumena
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: brez vzmeti
- Metoda odklepanja: Potegnite za sprostitev
- Material za prednji obroč: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.