Gobasta tipka - glava SCHNEIDER RD 40mm nesvetleč brez vzmeti brez PVC [GV2K011 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Rdeča
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: brez vzmeti
- Metoda odklepanja: Brez
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.