Gobasta tipka - glava SCHNEIDER RD 30mm nesvetleč vzmet brez kovina [ZB4BC44 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Rdeča
- Premer pokrova (mm): 30
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: vzmet
- Metoda odklepanja: Brez
- Material za prednji obroč: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.