Gobasta tipka - glava SCHNEIDER RD 30mm nesvetleč brez vzmeti s ključem kovina [ZB4BS934 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Rdeča
- Premer pokrova (mm): 30
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: brez vzmeti
- Metoda odklepanja: Ključ za sprostitev
- Material za prednji obroč: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.