Gobasta tipka - glava SCHNEIDER MO 40mm svetleč brez vzmeti zasučna PVC [ZB5AW763 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Modra
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Povrnitev na vzmet: brez vzmeti
- Metoda odklepanja: Zapahni mehanizem
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.