Gobasta tipka - glava SCHNEIDER MO 40mm svetleč brez vzmeti potezna kovina [ZB4BW663 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Modra
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Povrnitev na vzmet: brez vzmeti
- Metoda odklepanja: Potegnite za sprostitev
- Material za prednji obroč: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.