Gobasta tipka - glava PLATINUM RD 40mm nesvetleč zaskočno zasučna PVC ISO 13850 [LPCB6644]
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Barva gumba: Rdeča
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: zaskočno
- Metoda odklepanja: Zapahni mehanizem
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.