Gobasta tipka - glava EATON RD 38mm ni za osvetlitev brez vzmeti potezna drugo [178983 - M22-PV-ESS]
ŠIFRA 2810230
EAN 4015081743001
EATON
178983 - M22-PV-ESS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Barva gumba: Rdeča
- Premer pokrova (mm): 38
- Primerno za osvetlitev: ni za osvetlitev
- Povrnitev na vzmet: brez vzmeti
- Metoda odklepanja: Potegnite za sprostitev
- Material za prednji obroč: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.