Gobasta tipka - glava SCHNEIDER ČR 24mm nesvetleč vzmet brez PVC [ZB6AC2 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Črna
- Premer pokrova (mm): 24
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: vzmet
- Metoda odklepanja: Brez
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.