Gobasta tipka - glava PLATINUM RU 60mm nesvetleč povratno PVC [LPCB6165]
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Barva gumba: Rumena
- Premer pokrova (mm): 60
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: povratno
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.